Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierungsband nachleuchtend, Folie 25 m x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-173-731
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     173731
EAN/GTIN:
     4061466056587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
leitstreifen
Markierungsband langnachleuchtend, selbstklebend, Folie 25 m x 25 mm
  • Markierungsbänder können dabei helfen, einen bestimmten Bereich zu kennzeichnen oder ein Leitsystem umzusetzen
  • durch das langnachleuchtende Material sind so auch im Dunkeln Bereiche oder Hindernisse zu erkennen
  • Markierungsbänder tragen so zur Arbeitssicherheit durch Orientierung bei
  • das Material ist lichtecht und lange haltbar
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN) und selbstklebend (SK)
Technische Daten:
  • Werkstoff: Folie
  • Länge außen [mm]: 25000
  • Typ: Markierungsband
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
  • Selbstklebend: ja
  • Langnachleuchtend: ja
  • Gewicht [kg]: 0,2
Weitere Informationen:
Länge Außen:
25000 mm
Breite Außen:
25 mm
Werkstoff:
Folie
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsband, Signal-Klebeband, Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,11*
€ 191,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,94*
€ 172,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
266741
ab € 225,43*
Ähnlich
Marahrens
266740
ab € 155,88*
Ähnlich
Marahrens
266739
ab € 172,94*
Ähnlich
Marahrens
266738
ab € 200,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.