Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Bodenmarkierung
>
Leitstreifen
>
Artikel
Markierungsband nachleuchtend, ISO 7010, Folie 25 m x 40 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-266-740
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
266740
EAN/GTIN:
4061466056150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
leitstreifen
Markierungsband nachleuchtend, ISO 7010, Folie 25 x 40 mm
Markierungsbänder können dabei helfen, einen bestimmten Bereich zu kennzeichnen
durch das langnachleuchtende Material sind so auch im Dunkeln Bereiche oder Hindernisse zu erkennen
Markierungsbänder tragen so zur Arbeitssicherheit bei
das Material ist lichtecht und lange haltbar
unsere Markierungsbänder erhalten Sie in verschiedenen Breiten auf einer 25-Meter-Rolle
Technische Daten:
Werkstoff: Folie
Maße B x H [mm]: 40 x 25000
Länge außen [mm]: 25000
Typ: Markierungsband
Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 70
Selbstklebend: ja
Langnachleuchtend: nein
Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Länge Außen:
25000 mm
Breite Außen:
40 mm
Höhe Außen:
25000 mm
Werkstoff:
Folie
Gewicht:
0,5 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Betriebsschilder und Kennzeichnungen
>
Warnzeichen
Weitere Suchbegriffe:
Markierungsband nachleuchtend
,
Markierungsband
,
ISO 7010
,
Markierband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,50*
€ 235,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,87*
€ 233,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,88*
€ 185,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Markierungsband nachleuchtend, Folie 25 m x 25 mm
Marahrens
173731
ab € 127,01*
Ähnlich
Markierungsband nachleuchtend, ISO 7010, Folie 25 m x 100 mm
Marahrens
266741
ab € 225,43*
Ähnlich
Markierungsband nachleuchtend, ISO 7010, Folie 25 m x 50 mm
Marahrens
266739
ab € 172,94*
Ähnlich
Markierungsband nachleuchtend, ISO 7010, Folie 25 m x 80 mm
Marahrens
266738
ab € 200,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen