Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flüssigkeitsbehälter 3 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-176-870
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     176870
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllkanne
Flüssigkeitsbehälter 3 Liter
  • sicheres Dosieren für jeden Bedarf
  • hergestellt aus widerstandsfähigem Polyethylen (PE)
  • UV-stabilisiert
  • zur individuellen Kombination mit Funktionsdeckeln und Pumpen (siehe Zubehör)
  • Diese praktischen Kannen mit den verschiedenen farbigen der Funktionsdeckel (siehe Zubehör) ermöglichen die individuelle Zuordnung zu speziellen Flüssigkeiten oder einem Produktionsbereich
Technische Daten:
  • Version: Abfüllkanne
  • Tiefe außen [mm]: 160
  • Breite außen [mm]: 160
  • Höhe außen [mm]: 269
  • Durchmesser außen [mm]: 160
  • Volumen [l]: 3
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Gewicht [kg]: 0,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
160 mm
Tiefe Außen:
160 mm
Höhe Außen:
269 mm
Durchmesser Außen:
160 mm
Volumen:
3 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Flüssigkeitsbehälter, Flüssigkeitsmaße, Abfüllkannen, Kunststoff Behälter, Ölkannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137478
ab € 98,79*
Zubehör
k.A.
137467
ab € 29,72*
Zubehör
k.A.
137471
ab € 28,26*
Zubehör
k.A.
137448
ab € 29,26*
Zubehör
k.A.
137438
ab € 29,14*
Zubehör
k.A.
137446
ab € 29,28*
Zubehör
k.A.
137445
ab € 29,21*
Zubehör
k.A.
137449
ab € 29,07*
Zubehör
k.A.
137428
ab € 31,71*
Zubehör
Lutz
137416
ab € 31,74*
Zubehör
k.A.
137427
ab € 31,78*
Zubehör
k.A.
137426
ab € 31,74*
Zubehör
k.A.
137430
ab € 31,64*
Zubehör
k.A.
137453
ab € 73,68*
Zubehör
k.A.
137450
ab € 73,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.