| |
|
| Artikel-Nr.: 420BLB-179-210 Herst.-Nr.: 179210 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Deckel für Ultraschallgerät Elmasonic S 30 H, Easy 30 H, Select 30 und Select 40, ultramarinblau - aus Kunststoff
- dient als Verdunstungs- und Lärmschutz
- Der umgedrehte Deckel kann auch als Abtropftablett benutzt werden. Die dadurch aufgefangene Reinigungsflüssigkeit kann umweltfreundlich wiederverwendet werden
Technische Daten: - Farbe: blau
- RAL-Code: 5002
- Werkstoff: Kunststoff
- Tiefe außen [mm]: 106
- Gewicht [kg]: 0,01
- Marke: Elma
Weitere Informationen: | | Tiefe Außen: | 106 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | blau | Gewicht: | 0,01 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ultraschallgerät Zubehör, Ultraschallgerät Aufbewahrung |
| | |
| |