Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkorb für Ultraschallgerät Elmasonic Select 900, 900 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-219
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     179219
EAN/GTIN:
     4250004100121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ultraschallreiniger Einhängekorb
Ultraschallreiniger Einsatzkorb
Ultraschallreiniger Korbeinsatz
ultraschallreiniger einhängekorb el...
Edelstahlkorb mit kunststoffbeschichteten Griffen für Ultraschallgerät Elmasonic Select 900, 900 D
  • Aus Edelstahl (WNr. 1.4301) und mit Rilsan-beschichteten Griffen
  • erleichtert die Positionierung des Reinigungsgutes im Kavitationsfeld und garantiert so die höchste Reinigungswirkung
  • mit kunststoffbeschichteten Griffen
  • Zu reinigende Teile und Gegenstände sollten nicht direkt auf dem Wannenboden liegen, da in Verbindung mit dem Ultraschall durch Vibrationen die Wanne bzw. das Reinigungsgut beschädigt werden kann
Technische Daten:
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Maximale Beladung [kg]: 30
  • Breite Teilekorb innen [mm]: 545
  • Tiefe Teilekorb innen [mm]: 450
  • Höhe Teilekorb innen [mm]: 190
  • Gewicht [kg]: 4,76
  • Marke: Elma
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
4,76 kg
Weitere Suchbegriffe: ultraschallreiniger einhängekorb, Korbeinsatz, Korb, Edelstahlkorb, Tauchkorb, Korb für Ultraschallgerät, Ultraschallgerät Zubehör, Ultraschall Aufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 364,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,62*
€ 529,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,83*
€ 523,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,09*
€ 510,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,29*
€ 498,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,10*
€ 433,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.