Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte für Bindevlies ES, Eco Stance, 87 cm x 157 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-379
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     179379
EAN/GTIN:
     662641795822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte für Bindevlies ES, Eco Stance, 87 cm x 157 cm
  • Komfort und Sicherheit in langlebiger Qualität
  • ergonomische Matten aus hochwertigem Nitrilgummi für ölige Arbeitsbereiche
  • Die Ränder formen eine Auffangwanne, die mit Bindevliesmatten à 150 x 80 cm ausgelegt wird
  • zahlreiche Gummi-Noppen verhindern ein Verrutschen der Bindevlies-Auflage
  • für industrielle Anwendungen
  • mit hohem Komfort und Haltbarkeitsanspruch
  • silikonfrei
  • Bindevliesmaterial im Lieferumfang enthalten
  • mit Halbkugel-Design für hohen Anti- Ermüdungseffekt, für normale Beanspruchung in nassen/öligen Bereichen
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Trockenbereiche
  • Version: Matte
  • Breite außen [mm]: 870
  • Tiefe außen [mm]: 1570
  • Werkstoff: Nitrilgummi
  • Farbe: schwarz
  • Materialstärke [mm]: 19
  • Gewicht [kg]: 9,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
870 mm
Tiefe Außen:
1570 mm
Höhe Außen:
19 mm
Werkstoff:
Nitrilgummi
Materialstärke:
19 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
9,3 kg
Weitere Suchbegriffe: anti ermüdungsmatte, Anti Ermüdungsmatte, Anti Rutsch Matte, Arbeitsplatzmatte, Sicherheitsmatte, Bodenmatte, Gummimatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,47*
€ 168,18*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,25*
€ 172,72*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,96*
€ 203,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,25*
€ 164,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
179380
ab € 223,54*
Ähnlich
Justrite
179381
ab € 436,13*
Ähnlich
Justrite
179382
ab € 672,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.