Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Antiermüdungsmatte
>
Artikel
Anti-Ermüdungsmatte für Bindevlies SST 1, Sorb Stance, 91 cm x 164 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-179-380
Hersteller:
Justrite
Herst.-Nr.:
179380
EAN/GTIN:
662641868076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
anti-ermuedungsmatte schwarz
anti ermüdungsmatte
Anti-Ermüdungsmatte für Bindevlies SST 1, Sorb Stance, 91 cm x 164 cm
Komfort und Sicherheit in langlebiger Qualität
ergonomische Matten aus hochwertigem Nitrilgummi für ölige Arbeitsbereiche
Die Ränder formen eine Auffangwanne, die mit Bindevliesmatten à 150 x 80 cm ausgelegt wird
zahlreiche Gummi-Noppen verhindern ein Verrutschen der Bindevlies-Auflage
für industrielle Anwendungen
mit hohem Komfort und Haltbarkeitsanspruch
silikonfrei
ideal bei hoher Beanspruchung (feuchte / trockene industrielle Bereiche, ölige Umgebungen ...)
Bindevliesmaterial im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
Einsatzbereich: Nassbereiche
Version: Matte
Breite außen [mm]: 910
Tiefe außen [mm]: 1640
Werkstoff: Nitrilgummi
Farbe: schwarz
Materialstärke [mm]: 19
Gewicht [kg]: 18,9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
910 mm
Tiefe Außen:
1640 mm
Höhe Außen:
19 mm
Werkstoff:
Nitrilgummi
Materialstärke:
19 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
18,9 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Arbeitsplatzmatten und Bodenbeläge
>
Anti-Ermüdungsmatten
Weitere Suchbegriffe:
anti-ermüdungsmatte nitril
,
Anti Ermüdungsmatte
,
Anti Rutsch Matte
,
Arbeitsplatzmatte
,
Sicherheitsmatte
,
Bodenmatte
,
Gummimatte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,35*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,22*
€ 328,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,79*
€ 327,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,55*
€ 310,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,93*
€ 299,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,35*
€ 265,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte für Bindevlies ES, Eco Stance, 87 cm x 157 cm
Justrite
179379
ab € 134,36*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte für Bindevlies SST 2, Sorb Stance, 91 cm x 316 cm
Justrite
179381
ab € 436,38*
Ähnlich
Anti-Ermüdungsmatte für Bindevlies SST 3, Sorb Stance, 91 cm x 468 cm
Justrite
179382
ab € 674,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen