Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelbecher aus PP für Teleskopstangen, 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-421
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     179421
EAN/GTIN:
     4067722013394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flüssigkeits-Sammler
Flüssigprobennehmer
Probennehmer für Flüssigkeit
Messbecher
Pendelbecher aus PP, 1000 ml, für Teleskopstangen, zur Probenahme von Flüssigkeiten
  • praktischer Becher zur Probenahme, passend zu Aluminium-Teleskopstangen
  • Becher und Teleskopstange werden mit einer praktischen Schnappverbindung fest verbunden
  • Der Becher pendelt automatisch in die Horizontale - kein Verschütten der Probeflüssigkeit
  • Geeignet auch für tiefe und enge Schächte (Ø 150 mm)
Technische Daten:
  • Version: Schöpfbecher
  • Volumen [l]: 1
  • Durchmesser außen [mm]: 150
  • Werkstoff: PP
  • Ausführung: Mehrweg
  • Kammervolumen [ml]: 1000
  • Typ: Pendelbecher
  • Gewicht [kg]: 0,108
Weitere Informationen:
Durchmesser Außen:
150 mm
Volumen:
1 l
Werkstoff:
PP
Gewicht:
0,108 kg
Weitere Suchbegriffe: Messkanne, Messkrug, PP-Becher, Pendelbecher, Probenbecher, Probenbehälter, Probengefäß, probenbecher pp, probenbecher, messbecher 1 liter, Probensammler, Flüssigkeitssammler, Sampler, Teleskopschöpfer, probenehmer schöpfer, probenahme gewässer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
€ 12,95*
ab € 41,43*
€ 53,51*
€ 14,90*
ab € 35,27*
€ 56,24*
€ 8,50*
ab € 43,30*
€ 61,60*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 44,18*
€ 62,29*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,69*
€ 63,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,69*
€ 60,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 50,69* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5355-0180
ab € 37,80*
Zubehör
Bürkle
5355-0450
ab € 55,07*
Zubehör
Bürkle
5355-0120
ab € 19,98*
Zubehör
Bürkle
5355-0250
ab € 26,24*
Zubehör
Bürkle
5355-0300
ab € 39,67*
Zubehör
Bürkle
5355-0280
ab € 39,85*
Zubehör
Bürkle
5355-0600
ab € 69,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.