Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollverschluss-Siegel close-it, 150x150, grün, Rolle à 250 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-450
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     179450
EAN/GTIN:
     4067722009014
Suchbegriffe:
Kontroll-Verschluss-Siegel
Kontroll-Verschlusssiegel
Pharma Probennehmer
Probennehmer Pharmazie
Kontrollverschluss-Siegel close-it, 150x150, grün, Rolle à 250 Stück
  • Mit dem Verschluss-Siegel close-it werden zuverlässig Löcher geschlossen, die während der Probenahme entstehen
  • Sandwich-Bauweise (Aluminium/Papier) für das gasdichte verschließen
  • Verklumpen von hygroskopischem Pulver wird weitgehend vermieden
  • Auch als Kontroll-Siegel für Qualitätsaufzeichnungen einsetzbar (Datum Probenahme, Freigabe ja/nein, Name des Prüfers etc.)
  • Wischfest beschriftbar mit Kugelschreiber, Bleistift und Filzschreiber
  • Die Rückseite der Verschluss-Siegel ist mit einem starken Klebstoff versehen
  • Etiketten mit hoher Haftkraft - so können die Verschluss-Siegel nachhaltig das Ausrieseln von Schüttgut nach der Probenahme verhindern
Technische Daten:
  • Farbe: grün
  • Ausführung: Einweg
  • Typ: Rolle
  • Werkstoff: Aluminium/Papier
  • Werkstoff 2: Papier
  • Breite außen [mm]: 150
  • Durchmesser außen [mm]: 150
  • Gewicht [kg]: 1,186
  • Marke: Bürkle
Weitere Informationen:
Länge Außen:
150 mm
Breite Außen:
150 mm
Durchmesser Außen:
150 mm
Werkstoff:
Aluminium/Papier
Farbe:
grün
Gewicht:
1,186 kg
Weitere Suchbegriffe: kontroll-verschlusssiegel bürkle, kontroll verschluss siegel, Verschluss-Siegel, Close-it, Close-it tape
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 73,78*
€ 89,20*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,03*
€ 93,85*
€ 8,50*
ab € 80,24*
€ 102,96*
€ 6,49*
ab € 83,64*
€ 107,13*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,85*
€ 111,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,52*
€ 110,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,80*
€ 105,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,00*
€ 104,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 78,03*
€ 92,86
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,31212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bürkle
5303-9100
ab € 112,11*
Zubehör
Bürkle
250485
ab € 145,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.