Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten-Abroller für Kontroll-Verschluss-Siegel close-it, 95 x 95 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-455
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     179455
EAN/GTIN:
     4067722009182
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontroll-Verschlusssiegel-Abroller
Etiketten Abroller für close-it Kontroll-Verschluss-Siegel 95 x 95 mm
  • Abroller für geschütztes Aufbewahren und einfaches Abrollen der close-it Etiketten
  • mit Beschriftungsplatte zur bequemen Beschriftung
Technische Daten:
  • Werkstoff: Aluminium
  • Länge außen [mm]: 250
  • Breite außen [mm]: 100
  • Höhe außen [mm]: 109
  • Geeignet für: Zubehör
  • Gewicht [kg]: 0,508
Weitere Informationen:
Länge Außen:
250 mm
Breite Außen:
100 mm
Höhe Außen:
109 mm
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
0,508 kg
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Siegel, Close-it, Close-it tapesiegel probe, originalitätssiegel, probenahme etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürkle
250485
ab € 146,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.