Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass WH-UV 15, mit UV-Schutz, 15 Liter, schwarz, mit UN-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-662
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     179662
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass WH 15, mit UV-Schutz, 15 l, schwarz, mit UN-Zulassung
  • mit praktischem Schraubdeckel wasserdicht zu verschließen
  • stabil und sicher stapelbar
  • UN-Kennzeichnung für feste Stoffe
  • Schützen Sie Ihr Füllgut wirkungsvoll gegen UV-Licht zwischen 290 und 450 nm!
  • lebensmittelrechtlich unbedenklich
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1H2/X22/S...)
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Volumen [l]: 15
  • Maße Ø x H [mm]: 274 x 328
  • Gewicht [kg]: 0,973
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
328 mm
Durchmesser Außen:
274 mm
Volumen:
15 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,973 kg
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, weithalsfass 15l schwarz, pe sicherheitsfass, superweithalsfass, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer, UV-Schutz Fass, 15 Liter Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
179664
ab € 70,66*
Ähnlich
k.A.
179663
ab € 46,47*
Ähnlich
k.A.
179661
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.