Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass WH-UV 26, mit UV-Schutz, 26 Liter, schwarz, mit UN-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-179-663
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     179663
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass
Weithalsfass WH 26, mit UV-Schutz, 26 l, schwarz, mit UN-Zulassung
  • mit praktischem Schraubdeckel wasserdicht zu verschließen
  • stabil und sicher stapelbar
  • UN-Kennzeichnung für feste Stoffe
  • Schützen Sie Ihr Füllgut wirkungsvoll gegen UV-Licht zwischen 290 und 450 nm!
  • lebensmittelrechtlich unbedenklich
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1H2/X33/S...)
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Volumen [l]: 26
  • Maße Ø x H [mm]: 316 x 425
  • Gewicht [kg]: 1,193
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
425 mm
Durchmesser Außen:
316 mm
Volumen:
26 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,193 kg
Weitere Suchbegriffe: Weithalsfass, pe sicherheitsfass, superweithalsfass, superweithalsfass schwarz, Fass, Fässer, Kunststofffass, Kunststofffässer, Rundfass, Rundfässer, Weithalsfässer, UV-Schutz Fass, 26 Liter Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,90*
€ 64,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
179664
ab € 70,66*
Ähnlich
k.A.
179662
ab € 38,29*
Ähnlich
k.A.
179661
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.