Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Besucher-Schutzbrille 2805, Schweißertönung IR5, Polycarbonat-Scheiben, AS,UV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-118
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
3M Besucher-Schutzbrille 2805, Klassik-Programm, Schweißertönung IR5, Polycarbonat-Scheiben, AS, UV
  • ideale Überbrille, komfortabler Sitz
  • minimale Reibung an Korrektionsbrillen
  • weiche, schmale Bügelenden
  • einstellbare Bügellänge und Scheibenneigung
  • Polycarbonat-Scheibe
  • guter Seitenschutz
  • UV- und Kratz-Schutz
  • gemäß EN 166
Technische Daten:
  • Version: Vollsichtbrille
  • Werkstoff Sichtscheibe: Polycarbonat
  • Farbe Sichtscheibe: Schweißertönung IR5
  • Eigenschaft Sichtscheibe: kratzfest
  • Farbe Fassung: schwarz
  • Marke: 3M
  • Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Tiefe Außen:
280 mm
Gewicht:
0,04 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.