Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutsch-Band Safety-Walk, Extra Stark, Rolle 5 cm x 18,3 m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-140
Hersteller:
     Melhose
Herst.-Nr.:
     180140
EAN/GTIN:
     4250971501662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Antirutschband Außen
Antirutschband Außenbereich
Antirutschband Industrie
Anti-Rutsch-Band Safety-Walk, Extra Stark, Rolle 5 cm x 18,3 m, schwarz
  • 3M Safety-Walk™ Antirutsch-Beläge bieten hervorragende Rutschhemmung und entsprechen den europäischen und nationalen Richtlinien
  • mehr Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz und auf allen Verkehrswegen
  • speziell für die schnelle und wirksame Lösung bei Problemen durch glatte Oberflächen
  • beständig gegen Wasser, Öl, Reinigungs- und Lösungsmittel
  • UV-beständig, hochbelastbar und dauerhaft
  • universell einsetzbar, leicht zu verlegen
  • keine Stolpergefahr, leichte Befahrbarkeit
  • innen und außen einsetzbar von -30° C bis 70° C
  • einseitig selbstklebend, gute Haftung auf Oberflächen
  • Rollenlänge: 18,25 Meter
  • Ausführung Extra Stark: Extra stark rutschhemmende Mineralkörnung, eingebettet in ein zähes, dauerhaftes Polymer und fest verbunden mit einem starken, dimensionsstabilen Kunststofffilm
  • Anwendung: Überall dort, wo trotz hoher Beanspruchung und starker Verschmutzung eine dauerhaft gute Rutschhemmung gefordert wird wie z. B. in Land- und Forstwirtschaft, im Straßen-, Hoch- und Tiefbau, auf LKWs, Traktoren, Baufahrzeugen, Kränen, Baumaschinen etc
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 1,47
Weitere Informationen:
Breite Außen:
50 mm
Gewicht:
1,47 kg
Weitere Suchbegriffe: Antirutschband Industrieanwendung, Antirutschband Industriebereich, Antirutschband extra stark, alle antirutschbänder 50mm schwarz, antirutschband außen, alle antirutschbänder 50mm, Antirutschband, Antirutschband-Fluchtwegmarkierung, Antirutschband-Innen, Antirutschband-mehrfarbig, Antirutschband-Warnmarkierung, Antirutschbelag, Antirutschbeläge, Antirutschprofile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 155,77*
€ 194,09*
€ 4,70*
ab € 168,47*
€ 208,20*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,09*
€ 230,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,52*
€ 200,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
ab € 40,80*
Zubehör
3M
180150
ab € 69,39*
Zubehör
3M
ab € 62,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.