Mit diesem Anti-Rutsch-Klebeband verringern Sie die Gefahr von Rutschunfällen in Haus und Garten. Glatte Oberflächen wie Treppenstufen, Trittstufen von Leitern oder Ladeflächen können mit dem stabi...
Antirutsch-Band, selbstklebend, Breite 50 mm, schwarz/gelb, Rolle, ab 1 Stk. Für den Innenbereich. Für rutschgefährdete Zonen wie Treppen, Leitern, Rampen etc. Rutschhemmung R13 gemäß EN 13552. Aus...
Selbstklebendes standard Antirutschband für die Sicherung von Wegen, Treppenstufen oder Rampen. • Selbstklebendes standard Antirutschband zur besseren Sicherheit von Wegen und Trittflächen • Geeign...
m2-Antirutschbelag™ Warnmarkierung, Rolle, Breite 50 mm, gelb-schwarz Der m2-Antirutschbelag™ ist als Warnmarkierung besonders geeignet, um auf Gefahrenbereiche oder Fluchtwege in Ihrem Betrieb auf...
Mit dem Anti-Rutsch-Klebeband "Heavy Duty" wurde eine zuverlässige und praktische Lösung für den Einsatz unter Extrem-Bedingungen geschaffen. Entwickelt speziell zur Anwendung bei Baufahrzeugen, Pl...
Antirutsch-Band, selbstklebend, VE 2 Rollen, schwarz, Breite 50 mm. Für den Innenbereich. Für rutschgefährdete Zonen wie Treppen, Leitern, Rampen etc. Rutschhemmung R13 gemäß EN 13552. Aus Aluminiu...
sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen · geeignet für Innen- und Außenanwendungen · salzwasserbeständig · dauerhafter Anti-Rutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung · garantier...
selbstklebend · mit einer abriebfesten und rutschhemmenden Aluminiumoxid-Körnung · für permanente Verklebungen zur Rutschhemmung im Innen- und Außenbereich sowie zur Markierung von rutschgefährdete...
Selbstklebender 3M Antirutschbelag Safety-Walk in schwarz mit Mineralkörnung. Ideal für Treppenstufen, Rampen, Eingänge. Mit höchster Rutschhemmung R 13 ist der Typ 1 innen und außen einsetzbar. De...
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Universal bietet eine effektive, rutschfeste Oberfläche für Bereiche, die wenig bis stark mit Schuhen begangen werden. Die hochwertige Mineralkör...
Der selbstklebende 3M™ Safety-Walk™ Antirutschbelag Universal bietet eine effektive, rutschfeste Oberfläche für Bereiche, die wenig bis stark mit Schuhen begangen werden. Die hochwertige Mineralkör...
selbstklebend · der druckempfindliche Kleber haftet umgehend nach Abzug der Deckschicht und Aufkleben auf den Untergrund · für Innenräume und auch im Freien auf Beton, Stein, Holz, Keramikkacheln, ...
sehr starke Klebkraft auf vielen Untergründen · geeignet für Innen- und Außenanwendungen · salzwasserbeständig · dauerhafter Anti-Rutsch-Effekt bis zu 2 Jahre bei normaler Beanspruchung · garantier...
Anti-Rutsch-Band Safety-Walk, Extra Stark, Rolle 5 cm x 18,3 m, schwarz 3M Safety-Walk™ Antirutsch-Beläge bieten hervorragende Rutschhemmung und entsprechen den europäischen und nationalen Richtlin...