Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerer Ketten-Warnständer, rot/weiß, Bodenwanne mit Tragegriff, H 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-251
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     180251
EAN/GTIN:
     4055381109466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Schwerer Ketten-Warnständer, rot/weiß, Bodenwanne mit Tragegriff, 1000 mm hoch
  • für ständige und zeitweilige Absperrungen
  • robust, langlebig und standfest
  • Maße: 60 mm Ø, 1000 mm hoch
  • Stahlpfosten kunststoffbeschichtet, verschraubbar
  • mit Bodenwanne mit Griff, kann vor Ort mit Sand, Kies etc. befüllt werden
  • Bodenwanne aus 2 mm starkem Stahlblech (300 x 300 x 100 mm)
  • mit 2 Kettenösen
  • Farbe: rot / weiß
Technische Daten:
  • Version: Kettenständer
  • Ausstattung: 2 Kettenösen
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot / weiß
  • Durchmesser außen [mm]: 60
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Gewicht [kg]: 7,8
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
7,8 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,75*
€ 95,51*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,83*
€ 102,94*
8 Tage
23
Frei Haus
ab € 87,28*
€ 110,83*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 89,32*
€ 124,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,48*
€ 127,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,94*
€ 122,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 12,58*
Zubehör
Moravia
211.23.924
ab € 130,27*
Zubehör
Moravia
212.27.254
ab € 16,31*
Zubehör
Moravia
212.25.690
ab € 47,06*
Zubehör
Moravia
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.