Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettensystem,Pfosten Ø 60mm,rot/weiß,Stahlrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
885622
885622
885622
885622
Artikel-Nr.:
     711-885622
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     170.10.985
EAN/GTIN:
     4055381109466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Kettensystem
  • Für den Außenbereich geeignet
  • Pfosten Durchmesser 60 mm
  • Fußmaße 300 x 300 mm
  • Fuß mit Tragegriff
  • Pfosten in rot/weiß
  • Aus Stahlrohr
  • Gewicht 7,2 kg

Suchbegriffe:
Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Baustellen-Sperren, Parkpfosten, Absperrkette, Absperrpfosten, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Sperrpfosten, Außenanlage, Verkehrssicherung, Pfosten, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Leitsystem
Leitsystem:
Kettensystem
Einsatzort:
Außenbereich
Höhe:
1000 mm
Abmessung Fuß:
300 x 300 mm
Durchmesser Pfosten:
60 mm
Fuß Ausführung:
mit Tragegriff
Farbe Pfosten:
rot/weiß
Material:
Stahlrohr
Gewicht:
7.2 kg
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rundrohr d 60 mm, absperrpfosten, absperrpfosten stahl, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Baustellen-Sperren, Parkpfosten, Absperrkette, Verkehrsabsperrung, Verkehrsleiteinrichtung, Mobile Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung, Pfosten, Begrenzungspfosten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,75*
€ 95,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,84*
€ 103,16*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 87,29*
€ 111,07*
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 89,33*
€ 124,76*
Frei Haus
ab € 100,54*
€ 127,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 12,60*
Zubehör
Moravia
211.23.924
ab € 129,41*
Zubehör
Moravia
212.27.254
ab € 16,43*
Zubehör
Moravia
212.25.690
ab € 47,14*
Zubehör
Moravia
ab € 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.