Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Gastronorm
>
Gastronormbehälter
>
GN-Deckel
>
Artikel
Deckel für Kleingebindewanne GN-B 2/4 aus Edelstahl, mit Griff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-180-957
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
180957
EAN/GTIN:
4048866610670
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl
Deckel für Kleingebindewanne GN-B 2/4 aus Edelstahl mit Griff
korrosionsbeständig und unempfindlich
entsprechen den hygienischen Nahrungsmittelanforderungen
aus Edelstahl 1.4301
Technische Daten:
Werkstoff: Edelstahl
Länge außen [mm]: 530
Breite außen [mm]: 162
Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit
Gewicht [kg]: 0,4
Weitere Informationen:
Länge Außen:
530 mm
Breite Außen:
162 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
0,4 kg
... >
Lager 420
>
Handelsware
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
gn deckel
,
gn-deckel 2/4
,
Edelstahldeckel
,
Edelstahl Deckel
,
Deckel fürLaborwanne
,
Edelstahldeckel für Kleingebindewanne
,
Gastronormdeckel
,
Gastronormbehälter
,
GN-Behälter
,
GN Deckel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,25*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deckel für Kleingebindewanne GN-B 1/1 aus Edelstahl, mit Griff
k.A.
180951
ab € 43,56*
Ähnlich
Deckel für Kleingebindewanne GN-B 1/2 aus Edelstahl, mit Griff
k.A.
180971
ab € 32,87*
Ähnlich
Deckel für Kleingebindewanne GN-B 1/4 aus Edelstahl, mit Griff
k.A.
180981
ab € 28,69*
Ähnlich
Deckel für Kleingebindewanne GN-B 2/3 aus Edelstahl, mit Griff
k.A.
180963
ab € 38,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen