Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vordach als Raucherunterstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-181-988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     181988
EAN/GTIN:
     3234640047683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
raucherunterstand
Vordach als Raucherunterstand
  • ideal für Betriebsgelände und öffentliche Bereiche: optimaler Witterungsschutz für bis zu 3 Personen
  • witterungsbeständige Konstruktion aus verzinktem Stahl
  • stabiles Dach aus transparentem Polycarbonat
  • zur schnellen und einfachen Fixierung an der gewünschten Stelle Ihres Betriebsgebäudes
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen
  • Tiefe außen [mm]: 1220
  • Breite außen [mm]: 2350
  • Höhe außen [mm]: 500
  • Anzahl Personen: 3
  • Gewicht [kg]: 39
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2350 mm
Tiefe Außen:
1220 mm
Höhe Außen:
500 mm
Gewicht:
39 kg
Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Raucherkabine, Raucherüberdachungen, Raucherüberdachung, Raucher-Unterstellplatz, Raucherpavillon, Raucherunterstände, Raucherbereich, Rauchervordach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,47*
€ 1.133,24*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.049,02*
€ 1.224,89*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,24*
€ 1.348,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,71*
€ 1.338,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.065,91*
€ 1.268,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,22*
€ 1.218,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 962,47*
€ 1.145,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kaiser+Kraft
380158
€ 220,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.