Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOTTEZ Vordach für Raucherunterstand 362159-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-362159-YY
Hersteller:
     Mottez
Herst.-Nr.:
     B827C
EAN/GTIN:
     3234640047683
Suchbegriffe:
Raucherkabine
Raucherunterstand
raucherunterstand
MOTTEZ Vordach für Raucherunterstand Einfache Montage Lieferung inkl. Schrauben Höhe = 500 mm Breite = 2.350 mm Tiefe = 1080 mm Farbe = transparent Eigengewicht = 39 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2350 mm
Eigengewicht:
39 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
500 mm
Tiefe:
1080 mm
WEIGHT GRO:
39.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
SCHENKER ZIEGLER (für Belgien
Weitere Suchbegriffe: Raucherunterstände
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 955,37*
€ 1.085,83*
Lager 4445
19 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.048,31*
€ 1.188,63*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,63*
€ 1.414,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,48*
€ 1.409,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.133,69*
€ 1.349,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.096,69*
€ 1.305,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.048,31*
€ 1.247,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
380158
ab € 167,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.