Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Müllcontainer
>
Artikel
Müllcontainer aus Polyethylen (PE), 1100 Liter Volumen, gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-188-702
Hersteller:
ESE
Herst.-Nr.:
188702
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer aus Polyethylen (PE), 1100 Liter Volumen, gelb
geringes Eigengewicht bei höchster Stabilität
witterungs- und UV-beständig
resistent gegen viele Chemikalien
mit vier Sicherheitslenkrollen ausgestattet, zwei davon mit Feststellvorrichtung
allseitig angeordnetete, ergonomische Griffe für komfortables und sicheres manövrieren
serienmäßig mit Sicherheits-Aufnahmezapfen und verschließbarem Wasserablauf
nach Norm EN 840 für Abfall- und Wertstoffbehälter gefertigt
Technische Daten:
Geeignet für: Wertstoff- u. Abfallsammlung
Werkstoff: Kunststoff
Volumen [l]: 1100
Farbe: gelb
Anzahl Räder: 4
Maße außen B x T x H [mm]: 1073 x 1373 x 1354
Gewicht [kg]: 50
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1073 mm
Tiefe Außen:
1373 mm
Höhe Außen:
1354 mm
Volumen:
1100 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Gewicht:
50 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Wertstofftrennung und Abfallsammlung
>
Mülltonnen
Weitere Suchbegriffe:
abfallcontainer gelb 1,1 cbm
,
abfall container
,
abfallcontainer kunststoff
,
Abfallbehälter
,
Müllbehälter
,
Mülltrennsystem
,
Müllgefäße
,
Gelbe Tonne
,
Rollcontainer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,39*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,96*
€ 984,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 816,47*
€ 971,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 763,38*
€ 908,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,94*
€ 857,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,39*
€ 778,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müllcontainer aus Polyethylen (PE), 1100 Liter Volumen, blau
ESE
188704
ab € 655,25*
Ähnlich
Müllcontainer aus Polyethylen (PE), 1100 Liter Volumen, grau
ESE
188703
ab € 650,61*
Ähnlich
Müllcontainer aus Polyethylen (PE), 1100 Liter Volumen, grün
ESE
116073
ab € 652,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen