Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Kennzeichnung / Beschriftung
>
Verpackungskennzeichnung
>
Versand-Etiketten
>
Gefahrensymbole
>
GHS03
>
Artikel
GHS 03 Schild, Symbol "Flamme über Kreis", Folie, 52 x 52 mm, 10 x 6 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-193-038
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
193038
EAN/GTIN:
4061466031393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GHS 03
GHS03
Gefahrensymbol 03
ghs 03 folie
GHS 03 Schild, Symbol "Flamme über Kreis", Folie, selbstklebend, 52 x 52 mm, VE = 10 Bogen à 6 Stück
Gefahrstoffkennzeichen nach GHS (Globally Harmonised System) weisen auf auffällig ätzende, giftige oder explosionsgefährliche Chemikalien hin
seit 2015 ist die Kenntlichmachung dieser Chemikalien und Gemische mit Hilfe der Gefahrstoffkennzeichen obligatorisch
durch die selbstklebende PVC-Folie ist die Kennzeichnung einfach anzubringen
lichtecht und lange haltbar
für die Innen- und Außenanwendung geeignet
alle neun Piktogramme finden Sie bei uns in verschiedenen Größen
dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
Version GHS: GHS 03 - brandfördernd, oxidierend
Werkstoff: Folie
Maße B x H [mm]: 52 x 52
Verpackungseinheit (VE): 10 Bogen
Inhaltsmenge: 10
Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
52 mm
Höhe Außen:
52 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Betriebsschilder und Kennzeichnungen
>
Gefahrstoffsymbole
Weitere Suchbegriffe:
ghs 03
,
Sicherheitskennzeichen
,
Sicherheitskennzeichnung
,
Warnschilder
,
Schild
,
Kennzeichnung
,
GHS Symbol
,
Gefahrstoffsymbol
,
Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,51*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,551* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,23*
€ 71,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,46*
€ 70,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,17*
€ 68,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,44*
€ 65,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,61*
€ 62,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,51*
€ 54,16
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GHS Schild, Text "Achtung", Folie, 52 x 18 mm, 10 x 6 Stück
Marahrens
193063
ab € 42,74*
Zubehör
GHS Schild, Text "Gefahr", Folie, 52 x 18 mm, 10 x 6 Stück
Marahrens
193061
ab € 42,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen