Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckschutz Typ A, magnetisch, Kreisform, Länge 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-194-893
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     194893
EAN/GTIN:
     4055381382944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Kistenecke
Kistenecken
Eckschutz, Typ A, Magnet, Länge 1 m
  • Personen- und Inventarschutz in stark frequentierten Lager- und Produktionsbereichen
  • Einsatz an Maschinen, Fahrzeugen und Wegen innen und außen
  • die Schutzelemente signalisieren Gefahrenquellen und verhindern Stoßverletzungen
  • aus hochflexiblem, alterungsbeständigem Polyurethan-Schaum
  • magnetische Vollschaumelemente zur leichten Montage auf Profilen oder Kanten
  • Montage auch an gebogenen Kanten möglich
  • einfacher Zuschnitt mit einem scharfen Messer
  • UV-beständige, abriebfeste Warnmarkierung in Signalfarbe (nach ASR A 1.3), gelb / schwarz
  • temperaturbeständig von -40° C bis 90° C
  • Brandklasse UL 94
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: magnetisch
  • Anwendung: Profil und Kantenschutz
  • Werkstoff: PU-Schaum
  • Farbe: gelb
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 40
  • Höhe außen [mm]: 40
  • Silikonfrei: ja
  • Typ: A
  • Gewicht [kg]: 0,5
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
40 mm
Höhe Außen:
40 mm
Werkstoff:
PU-Schaum
Farbe:
gelb
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Wandschutzprofil, Warnprofil, moravia kantenschutz, eckschutzprofil, Eckschutz, Prallschutzsysteme, Profil- und Kantenschutz, Schutzprofile, Warnprofile, Anfahrschutz Auffangwannen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,70*
€ 37,27*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,48*
€ 45,10*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 33,95*
€ 46,80*
€ 5,00*
ab € 34,11*
€ 46,96*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,09*
€ 48,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 71,44*
Ähnlich
Moravia
173046
ab € 130,33*
Ähnlich
Temka
14292ES
ab € 24,42*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 72,46*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 23,20*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 16,24*
Ähnlich
Moravia
422.24.291
ab € 105,20*
Ähnlich
Moravia
422.29.052
ab € 104,60*
Ähnlich
Moravia
422.19.099
ab € 19,22*
Ähnlich
Moravia
422.23.243
ab € 27,29*
Ähnlich
Moravia
422.14.275
ab € 24,89*
Ähnlich
Moravia
422.26.236
ab € 97,31*
Ähnlich
Moravia
422.24.979
ab € 25,89*
Ähnlich
Moravia
422.17.559
ab € 19,22*
Ähnlich
Moravia
422.22.011
ab € 116,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.