Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdungskabel mit Überwachung 2-adrig, 2 Edelstahl-Zangen HD, 1 LED, Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-195-370
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     195370
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungskabel
Erdungslitze
erdungskabel
Erdungskabel mit Überwachung 2-adrig, 2 Edelstahl-Zangen ATEX: 1x LED/Batterie,1x HD 235mm, 3m Kabel
  • Permanente Überwachung des Stromkreises: Eine Kontroll-LED an der Erdungszange zeigt den sicheren Anschluss an
  • zugelassen gemäß ATEX und IECEX
  • alle Zangen aus Edelstahl
  • Schnell-Kupplung für einfachen Zangenwechsel (z.B. Zum Austausch der Batterie im sicheren Bereich)
  • Schutzklasse IP 65
  • eigensicherer Stromkreis, inkl. 9 V Batterie
  • Typ EZ - speziell für den mobilen Einsatz
  • 1 Zange mit LED, 1 Zange Typ HD (L 235 mm)
  • Mobil und sicher - verbindet 2 Behälter oder 1 Behälter, Tankfahrzeug etc. mit Erdungspunkt und zeigt über eine LED an, wenn beide Zangen sicheren Kontakt haben
  • mit 3 m Spiralkabel
Technische Daten:
  • Version: Erdungskabel mit Überwachung
  • Ausführung: 1 Zange mit LED / 1 HD
  • Kabellänge [mm]: 3000
  • Breite außen [mm]: 40
  • Tiefe außen [mm]: 3860
  • Höhe außen [mm]: 120
  • Werkstoff: Edelstahl
  • IECEX-Schutzklasse: EX IA IIC T4 GA, EX IA IIIC T135 C DA
  • Gewicht [kg]: 2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
40 mm
Tiefe Außen:
3860 mm
Höhe Außen:
120 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklammern, Entladungsrollen, Potentialausgleich, Erdungszangen, Erdungskabel Fass, Elektrostatik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.071,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,19*
€ 1.430,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,70*
€ 1.425,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.153,59*
€ 1.372,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,00*
€ 1.331,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,64*
€ 1.275,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IEP Technologies
207323
ab € 341,92*
Zubehör
IEP Technologies
207324
ab € 501,35*
Zubehör
IEP Technologies
207322
ab € 231,42*
Zubehör
IEP Technologies
207321
ab € 633,31*
Zubehör
IEP Technologies
206260
ab € 195,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.