Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADR-Ausrüstungsset, Koffer Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-200-773
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200773
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADR-Ausrüstungsset
GGVS-Koffer
Gefahrgutkoffer
adr-ausrüstungsset
ADR-Ausrüstungsset, Koffer Basic
  • international bewährtes Gefahrgut-Ausrüstungsset
  • komplette Ausrüstung für Personenschutz und Unfallstellen-Sicherung entsprechend GGVSEB und ADR
  • verbindet den Aspekt des Personenschutzes sowie die notwendigen Erstmaßnahmen zur Sicherung der Unfallstelle und zur Eindämmung des Umweltschadens in optimaler Weise
  • versiegelter Koffer, außen mit Inhaltserklärung und Nachweisen der nächsten Prüfung
  • Koffer Basic enthält nach ADR 2011, Abschnitt 8.1.5 und 8.5:
  • 2 LED Warnblinkleuchten, Warnweste
  • tragbares Beleuchtungsgerät, Ex-geschützt
  • Atemschutzhalbmaske, Atemschutzfilter (A2 / B2 / E2 / K1 / P3R)
  • Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Augenspülflasche, steril (500 ml)
  • Schaufel, Auffangbehälter
  • Kanalisationsabdeckung 90 x 90 cm
  • Koffermaße B x T x H (mm): 440 x 100 x 380
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 100
  • Breite außen [mm]: 440
  • Höhe außen [mm]: 380
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht [kg]: 4,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
440 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Höhe Außen:
380 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
4,3 kg
Weitere Suchbegriffe: ADR Ausrüstungssets, Ausrüstungssets, ADR Koffer, ADR Set, Gefahrgut Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 273,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,07*
€ 393,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,25*
€ 389,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,48*
€ 355,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,52*
€ 348,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,00*
€ 324,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
290818
ab € 6,42*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.