Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADR-Ausrüstungsset, Koffer Premium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-200-774
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200774
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ADR-Ausrüstungsset
GGVS-Koffer
Gefahrgutkoffer
adr-ausrüstungsset
ADR-Ausrüstungsset, Koffer Premium
  • international bewährtes Gefahrgut-Ausrüstungsset
  • komplette Ausrüstung für Personenschutz und Unfallstellen-Sicherung entsprechend GGVSEB und ADR
  • verbindet den Aspekt des Personenschutzes sowie die notwendigen Erstmaßnahmen zur Sicherung der Unfallstelle und zur Eindämmung des Umweltschadens in optimaler Weise
  • versiegelter Koffer, außen mit Inhaltserklärung und Nachweisen der nächsten Prüfung
  • Koffer Premium enthält nach ADR 2011, Abschnitt 8.1.5 und 8.5:
  • 2 LED Warnblinkleuchten, Warnweste
  • tragbares Beleuchtungsgerät, Ex-geschützt
  • Atemschutzhalbmaske, Atemschutzfilter (A2 / B2 / E2 / K1 / P3R)
  • Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Augenspülflasche, steril (500 ml)
  • Schaufel, Auffangbehälter
  • Schutzoverall, Überziehstiefel
  • Besen, Universal- Bindemittel
  • G.A.U.K. Auffangbehälter, Kanalisationsabdeckung 90 x 90 cm
  • Koffermaße B x T x H (mm): 440 x 160 x 380
Technische Daten:
  • Tiefe außen [mm]: 160
  • Breite außen [mm]: 440
  • Höhe außen [mm]: 380
  • Farbe: schwarz
  • Gewicht [kg]: 7,31
Weitere Informationen:
Breite Außen:
440 mm
Tiefe Außen:
160 mm
Höhe Außen:
380 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
7,31 kg
Weitere Suchbegriffe: ADR Ausrüstungssets, Ausrüstungssets, ADR Koffer, ADR Set, Gefahrgut Koffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,27*
€ 508,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,27*
€ 506,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,54*
€ 459,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,78*
€ 451,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,78*
€ 426,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
290818
ab € 6,43*
Zubehör
k.A.
290819
ab € 80,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.