Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Stromerzeuger
>
Erdungsgarnitur
>
Artikel
Erdungs-Wandstation EP mit LED-Anzeige, 5 m Kabel mit Zange MD 120 mm, Atex
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-207-388
Hersteller:
IEP Technologies
Herst.-Nr.:
207388
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdungs- und Kurzschließvorrichtung
Erdungsgarnitur
Erdungsvorrichtung
Kurzschließvorrichtung
Erdungs-Wandstation EP mit LED-Anzeige, 5 m Kabel mit Edelstahlzange MD 120 mm, GRP-Gehäuse, Atex
mehr Sicherheit durch weithin sichtbares LED-Signal an der Station
prüft und signalisiert permanent die zuverlässige Verbindung zwischen einem Behälter, Fass oder anderem leitfähigen Objekt und kundenseitigem Erdungspunkt
wandmontierte Station aus glasfaserverstärktem Kunststoff
2-adriger Anschluss an kundenseitige Erdungsleiste
Schnell-Kupplung für einfachen Zangenwechsel
Schutzklasse IP 65
Spiralkabel 5 m lang
zugelassen gemäß ATEX und IECEx
Station: Ex II 1 GD, Ex ia IIC T4 Ga EX IA IIIC T135 C DA, Zange: Ex II 1 GD T6
Typ EP - externe Stromversorgung, fu¨r den kontinuierlichen Überwachungsbetrieb (Ex-zertifiziertes Netzgerät als Zubehör lieferbar)., Mit separaten Verteilerboxen können bis zu 10 Stationen u¨ber 1 Netzgerät versorgt werden
inkl. Edelstahl-Erdungszange Typ MD: Länge 120 mm, Öffnungswinkel ca. 15 mm (fu¨r Fässer, Behälter bis zu 200 Liter)
Technische Daten:
Version: Erdungstation mit Überwachung
Ausführung: 1 Edelstahlzange MD, L 120mm
Kabellänge [mm]: 5000
Breite außen [mm]: 270
Tiefe außen [mm]: 5620
Höhe außen [mm]: 140
Werkstoff: Edelstahl
IECEX-Schutzklasse: EX IA IIC T4 GA, EX IA IIIC T135 C DA
Schutzart IP: IP 65
Werkstoff Gehäuse: GFK
Gewicht [kg]: 1,9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
270 mm
Tiefe Außen:
5620 mm
Höhe Außen:
140 mm
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
1,9 kg
... >
Gefahrstoffhandling
>
Fasszubehör und Sicherheitszubehör
>
Erdungskabel und Erdungssysteme
Weitere Suchbegriffe:
Erdungskabel
,
Erdungslitze
,
erdungskabel 5m
,
erdungskabel
,
Anzeigestationen
,
Erdungsgeräte
,
Erdungsstationen
,
Erdungsklammern
,
Potentialausgleich
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.133,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.275,42*
€ 1.517,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,01*
€ 1.507,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.214,35*
€ 1.445,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.178,06*
€ 1.401,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.133,28*
€ 1.348,60
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Austausch-Spiralkabel 10 m, 2-adrig, blau, 2 x Schnellkupplung
IEP Technologies
207323
ab € 342,23*
Zubehör
Austausch-Spiralkabel 15 m, 2-adrig, blau, 2 x Schnellkupplung
IEP Technologies
207324
ab € 500,81*
Zubehör
Edelstahl-Erdungszange Heavy Duty, 2-polig, L 235 mm, Öffnungsweite 40 mm, ATEX
IEP Technologies
206261
ab € 318,46*
Zubehör
Netz-Verteilerkasten, für 2 bis 4 Erdungsstationen EP von 1 Netzgerät EP
IEP Technologies
207391
ab € 329,65*
Zubehör
Netz-Verteilerkasten, für bis zu 10 Erdungsstationen EP von 1 Netzgerät EP
IEP Technologies
207392
ab € 605,95*
Zubehör
Netzanschlussgerät für Erdungsstation EP, 240 V, wandmontierte Box, Atex
IEP Technologies
207390
ab € 820,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen