Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff - Kanister aus Polyethylen (PE), 20 Liter, inklusive Zapfhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-207-399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     207399
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierhahn
Kanister Auslaufhahn
Kanister-Hahn
Kanisterhahn
Kunststoff-Kanister 20 l, incl.Zapfhahn
  • zum Transportieren, Lagern, Ab- und Umfüllen
  • aus lebensmittelechtem und chemisch beständigem Polyethylen (PE)
  • extra große Einfüllöffnung (80 mm)
  • mit Be-/Entlüftungsventil und PE-Schaumdichtung im Deckel
  • inkl. Zapfhahn
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: Lebensmittelechtheit
  • Volumen [l]: 20
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: transparent
  • Deckelfarbe: gelb
  • Deckeltyp: Schraubverschluss
  • Maße außen B x T x H [mm]: 280 x 292 x 390
  • Gewicht [kg]: 0,85
Weitere Informationen:
Breite Außen:
280 mm
Tiefe Außen:
292 mm
Höhe Außen:
390 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,85 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkanister, Wasserkanister, kunststoffkanister 20l, dosierhahn, Kanister, Kanister aus Polythylen, Kanister aus Kunststoff, PE Kanister, Kanister mit Ablasshahn, Kunststoffkanister mit Ablasshahn, Kanister 20 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
211363
ab € 19,63*
Ähnlich
k.A.
207398
ab € 24,16*
Ähnlich
k.A.
211364
ab € 26,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.