Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Rammschutz Lagerregal
>
Artikel
Regalanfahrschutz Protector M, signalgelb, für Regalpfeilerbreite 88 - 100 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-207-401
Hersteller:
A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
207401
EAN/GTIN:
5060274120014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Regalanfahrschutz Protector Typ M, signalgelb, für Regalpfeilerbreite 88 -100 mm
für die Sicherheit und den Schutz von Regalen, verhindert Unfälle und minimiert Reparaturaufwand und -kosten
in Sekundenschnelle montierbar, keine Befestigung am Boden erforderlich
Schlagabsorbtion bis zu einer Aufprallkraft bis zu 2,4 Tonnen
elastisch, rückfedernd, formstabil - kehrt wieder in die Ursprungsform zurück
vorteilhafte schlanke Bauweise, kein Verlust von Regalstellfläche
für Tiefkühllager geeignet, bis zu -40° C
optimale Passform, nicht abstreifbar beim Ein- und Ausfahren der Paletten
DEKRA geprüft und zertifiziert, nach europäischen und internationalen Standards, FEM 10.2.02, AS4084
Höhe: 600 mm
nahezu unverwüstliche ballistische Kunststoff-Außenhaut (HDPE) mit einer Wandstärke von über 7 mm und einem hochflexiblen Innenschaum zur optimalen Kräfteverteilung
verhindert Unfälle und minimiert Reparaturaufwand und -kosten
für Regalständerbreite 88-100 mm
Montage ohne zusätzliches Werkzeug möglich
Technische Daten:
Aufstellort: Innen und Außen
Eigenschaften: zum Aufstecken
Anwendung: Profil und Kantenschutz
Werkstoff: HDPE
Farbe: gelb
Höhe außen [mm]: 600
Materialstärke [mm]: 7
Typ: M
Gewicht [kg]: 1,2
Marke: Ampere
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
600 mm
Werkstoff:
HDPE
Materialstärke:
7 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
1,2 kg
... >
Arbeitssicherheit
>
Absperrungen und Rammschutz
>
Anfahrschutz und Kantenschutz
Weitere Suchbegriffe:
Pfostenschutz
,
Regalanfahrschutz
,
Regalschutz
,
Säulen-Prallschutz
,
Säulenanfahrschutz
,
Säulenprallschutz
,
Säulenschutz
,
Anfahrschutz Lagerregal
,
Lagerregalrammschutz
,
Rammschutz Lagerregal
,
Regalbeinschutz Lagerregal
,
ampere anfahrschutz
,
anfahrschutz
,
Prallschutz
,
Rammschutz
,
Schutzwinkel
,
Schutzprofile
,
Anfahrschutzprofile
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,06*
€ 55,98*
Lager 261
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,23*
€ 56,61*
Lager 711
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 46,08*
€ 61,26*
Lager 328
7 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 51,44*
€ 67,59*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,37*
€ 72,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montagewerkzeug, 1 Paar, aus feuerverzinktem Stahl, gelb.
A.M.P.E.R.E. System
10419
ab € 18,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen