Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutzbügel Extreme H 20, 2000 x 1200 mm, für Innen, kunststoffbeschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-207-467
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     207467
EAN/GTIN:
     4055381428192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutzbügel Extreme B 2000 x H 1200 mm, zur Innenaufstellung, Typ H20, kunststoffbeschichtet
  • extrem belastbarer Rohrbügel aus Gütestahl zum Schutz vor Anfahrschäden
  • massiver Rammschutz für den Schutz wichtiger Anlagen
  • mit 108 mm Durchmesser, Wandstärke 3,6 mm
  • hält härteste Stöße ab
  • keine Schweißnähte
  • gelb mit schwarzen Streifen
  • Befestigung im Boden mit 8 Durchsteckankern (16/140), optional erhältlich
  • Bodenplatten: 200 x 140 x 10 mm
  • zur Innenaufstellung
  • gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Eigenschaften: zum Aufdübeln
  • Anwendung: Rammschutz-Bügel
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: kunststoffbeschichtet
  • Farbe: gelb
  • Höhe außen [mm]: 1200
  • Breite außen [mm]: 2000
  • Durchmesser außen [mm]: 108
  • Materialstärke [mm]: 3.6
  • Gewicht [kg]: 45
  • RAL-Code: 1023
  • RAL-Code 2: 9005
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2000 mm
Höhe Außen:
1200 mm
Durchmesser Außen:
108 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Materialstärke:
3.6 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
45 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 354,60*
€ 432,21*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,79*
€ 432,73*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 395,88*
€ 465,79*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,90*
€ 478,48*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,40*
€ 564,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,35*
€ 671,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,47*
€ 662,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,03*
€ 639,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,89*
€ 621,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,40*
€ 576,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.14.550
ab € 4,01*
Zubehör
Moravia
109.28.378
ab € 43,86*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.