Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indoor Raumspiegel, Acrylglas mit schwarzer Umrandung, 3 Meter Beobachterabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-207-513
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     207513
EAN/GTIN:
     4055381428420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beobachtungsspiegel
Kontrollspiegel
Panoramaspiegel
Überwachungsspiegel
Indoor Raumspiegel, Acrylglas mit schwarzer Umrandung, Beobachterabstand 3 mtr.
  • kompakter Innenspiegel aus Acrylglas mit schwarzer Umrandung
  • für Verkaufsräume, Eingangshallen etc
  • visuelle Kontrolle eines kompletten Raumes durch spezielle Wölbung
  • einfache Wandmontage, schwarze Randeinfassung mit vorgebohrten Montagelöchern
  • Beobachterabstand: 3 Meter
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Acrylglas
  • Typ: 3
  • Gewicht [kg]: 0,6
  • Maße außen B x T x H [mm]: 360 x 75 x 260
  • Marke: Indoor
Weitere Informationen:
Breite Außen:
360 mm
Tiefe Außen:
75 mm
Höhe Außen:
260 mm
Werkstoff:
Acrylglas
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: moravia beobachtungsspiegel, beobachtungsspiegel, Industriespiegel, Rundumsicht-Spiegel, Sicherheitsspiegel, Spiegel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,39*
€ 52,40*
9 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,30*
€ 62,56*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 51,55*
€ 66,50*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,90*
€ 66,91*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,77*
€ 84,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,48*
€ 100,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,05*
€ 92,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
251.13.487
ab € 40,33*
Ähnlich
Moravia
252.20.458
ab € 66,78*
Ähnlich
Moravia
248.14.221
ab € 98,60*
Ähnlich
Moravia
252.20.842
ab € 105,04*
Ähnlich
Moravia
252.25.675
ab € 58,38*
Ähnlich
Moravia
252.29.230
ab € 75,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.