Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 420
>
Handelsware
>
Betriebsausstattung
>
Betriebsschilder und Kennzeichnungen
>
Gefahrstoffsymbole
>
Artikel
GHS Schild, Übersicht "GHS Ottokraftstoff", Folie, 105 x 74 mm, 10 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-210-092
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
210092
EAN/GTIN:
4061466047189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitskennzeichnung
Sicherheitskennzeichen
Etikett
Schild
GHS Schild, Übersicht "GHS Ottokraftstoff", Folie, selbstklebend, 105 x 74 mm, VE = 10 Stück
selbstklebende Folie, lichtecht und lange haltbar
für die Innen- und Außenanwendung geeignet
dieser Artikel ist selbstklebend (SK)
Technische Daten:
Version GHS: Ottokraftstoff
Werkstoff: Folie
Maße B x H [mm]: 105 x 74
Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
Inhaltsmenge: 10
Gewicht [kg]: 0,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
105 mm
Höhe Außen:
74 mm
Werkstoff:
Folie
Materialstärke:
0.1 mm
Gewicht:
0,01 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Betriebsschilder und Kennzeichnungen
>
Gefahrstoffsymbole
Weitere Suchbegriffe:
Kennzeichnung
,
GHS Symbol
,
Gefahrstoffsymbol
,
Gefahrstoffaufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,39*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,739* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,87*
€ 29,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,51*
€ 29,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,91*
€ 27,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,89*
€ 26,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,29*
€ 25,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,39*
€ 20,69
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GHS Schild, Übersicht "GHS Dieselkraftstoff", Folie, 105 x 74 mm, 10 Stück
Marahrens
210089
ab € 17,39*
Ähnlich
GHS Schild, Übersicht "GHS Dieselkraftstoff", Folie, 148 x 105 mm, 10 Stück
Marahrens
210090
ab € 31,76*
Ähnlich
GHS Schild, Übersicht "GHS Dieselkraftstoff", Folie, 210 x 148 mm, 10 Stück
Marahrens
210091
ab € 36,35*
Ähnlich
GHS Schild, Übersicht "GHS Ottokraftstoff", Folie, 148 x 105 mm, 10 Stück
Marahrens
210093
ab € 31,95*
Ähnlich
GHS Schild, Übersicht "GHS Ottokraftstoff", Folie, 210 x 148 mm, 10 Stück
Marahrens
210094
ab € 36,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen