Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushang GHS-Umstellungshilfe, Kunststoff, 400 x 530 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-105
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     210105
EAN/GTIN:
     4061466064681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Aushang GHS-Umstellungshilfe, Kunststoff, 400 x 530 mm
  • Aushang GHS-Umstellungshilfe
  • nützliche Orientierungshilfe für jeden Betrieb - die Einstufung kann nur durch berechtigte Personen erfolgen
  • Kunststoff (Hart-PVC) bedruckt, mit glänzender Oberfläche
Technische Daten:
  • Version: Betriebsaushänge Sicherheit
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Breite außen [mm]: 400
  • Liefermenge: Einzelschild
  • Maße B x H [mm]: 400 x 530
  • Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Breite Außen:
400 mm
Höhe Außen:
530 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
0,04 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitspläne, Sicherheitsregeln, Verhaltensregeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
€ 6,90*
ab € 18,94*
€ 26,20*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,23*
€ 39,10*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
210107
ab € 30,89*
Ähnlich
Marahrens
191700
ab € 86,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.