Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprühflasche mit Überkopfventil, aus PP, PE und Edelstahl, 0,5 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-210-185
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     210185
EAN/GTIN:
     4067722001797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handsprüher
Handsprühflasche
Handsprühgerät
Handzerstäuber
Sprühflasche mit Überkopfventil, aus PP, PE und Edelstahl, 0,5 Liter Volumen
  • Sprühen aus jeder Position
  • auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar
  • Düse stufenlos verstellbar
  • medienberührte Teile aus PP, PE, Silikon und Edelstahl
Technische Daten:
  • Höhe außen [mm]: 240
  • Durchmesser außen [mm]: 76
  • Volumen [l]: 0.5
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: transparent
  • Gewicht [kg]: 0,092
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
240 mm
Durchmesser Außen:
76 mm
Volumen:
0.5 l
Werkstoff:
PP
Farbe:
transparent
Gewicht:
0,092 kg
Weitere Suchbegriffe: Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handzerstäuber 500 ml, handsprüher, Sprühkannen, Sprühflaschen, Edelstahl Sprühkannen, Pumpsprühflaschen, Pumpzerstäuber, Pump-Sprühflaschen, Industrie-Zerstäuber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
246187
ab € 76,49*
Zubehör
k.A.
158019
ab € 64,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.