Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg links
>
Artikel
Rettungsschild "Rettungsweg links", ISO, Aluminium, 300 x 150 mm, 10 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-210-344
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
210344
EAN/GTIN:
4061466026238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungsweg links
Rettungszeichen links
rettungsweg links 300x150 alu
Rettungsschild "Rettungsweg links", ISO 7010, Aluminium, LN, 300 x 150 mm, VE = 10 Stück
Rettungszeichen weisen auf Einrichtungen, Geräte oder Rettungswege hin, die für die Rettung von Personen wichtig sind
Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
lichtecht und lange haltbar
gemäß internationaler Norm ISO 7010
alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
unsere Rettungsschilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
Version: Rettungsschilder, gem. ISO
Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
Werkstoff: Aluminium
Maße B x H [mm]: 300 x 150
Materialstärke [mm]: 0.5
Typ: Rettungsweg links
Piktogramm-Nummer: E001
Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
Selbstklebend: nein
Langnachleuchtend: ja
Inhaltsmenge: 10
Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,04 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Betriebsschilder und Kennzeichnungen
>
Rettungszeichen
Weitere Suchbegriffe:
rettungsweg links
,
rettungsweg links alu
,
Sicherheitskennzeichnung
,
Sicherheitskennzeichen
,
Fluchtweg Schild
,
Rettungsweg Schild
,
Fluchtweg
,
Fluchtwegkennzeichnung
,
Rettungsschild
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
10 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,643*
€ 6,455*
Lager 5921
3 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 4,58*
€ 7,00*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,593*
€ 8,943*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,943*
€ 10,64217
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,463*
€ 10,07097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,173*
€ 9,72587
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,593*
€ 7,84567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 89,43* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 420
Versand:
Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 420
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rettungsschild "Rettungsweg links", ISO, Aluminium, 150 x 150 mm, 10 Stück
Marahrens
219114
ab € 27,42*
Ähnlich
Rettungsschild "Rettungsweg links", ISO, Aluminium, 400 x 200 mm, 5 Stück
Marahrens
219137
ab € 45,87*
Ähnlich
Rettungsschild "Rettungsweg links", ISO, Folie, 150 x 150 mm, 10 Stück
Marahrens
219112
ab € 21,49*
Ähnlich
Rettungsschild "Rettungsweg links", ISO, Folie, 200 x 200 mm, 10 Stück
Marahrens
219113
ab € 25,85*
Ähnlich
Rettungswege, links, nur in Verbindung mit Richtungspfeil, VE 10 Stk, Aluminium, 200 x 200 mm.
Marahrens
AN100.00.260
ab € 2,88*
Ähnlich
Rettungswege, links, VE 10 Stk, Folie, 300 x 150 mm.
Marahrens
FND175.00.304
ab € 2,83*
Ähnlich
Rettungswege, links, VE 10 Stk, Folie, 400 x 200 mm.
Marahrens
FND175.00.306
ab € 4,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen