Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Deckelfass 60 Liter, innen und außen lackiert, mit UN-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-217-273
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     217273
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Stahldeckelfass, 60 L, innen und außen lackiert, mit UN-Zulassung
  • mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
  • hergestellt aus Feinstahlblech nach ISO 3574 / DIN 10130
  • Ausführung gemäß ISO 15750-2 / DIN EN 210
  • dicht schließender Deckel mit Dichtung und Spannring (mit verzinktem Hebelverschluss)
  • die Fässer sind staubdicht und schützen so den Inhalt vor Verschmutzungen
  • innen lackiert
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1A2/X100,4/S…)
  • Oberfläche: lackiert
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Farbe: blau
  • Volumen [l]: 60
  • Maße Ø x H [mm]: 398 x 570
  • Gewicht [kg]: 4,7
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
570 mm
Durchmesser Außen:
398 mm
Volumen:
60 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Gewicht:
4,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, Gefahrgutfass, Sicherheitsfass, deckelfass 60 l stahl, deckel fass, stahl deckel-fass, Stahlfass, Fass, Ölfass, Stahlfässer, Blechfass, 60 Liter Fass, Metallfass, Blechfass mit Deckel, Weithalsfass, Weithals-Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
187202
ab € 91,49*
Ähnlich
k.A.
187203
ab € 104,19*
Ähnlich
k.A.
174028
ab € 123,89*
Ähnlich
k.A.
174026
ab € 116,08*
Ähnlich
k.A.
174030
ab € 140,29*
Ähnlich
k.A.
174029
ab € 132,52*
Ähnlich
k.A.
266150
ab € 74,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.