Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Deckelfass 212 Liter, innen roh, außen lackiert, 2 Spunde im Deckel, UN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-174-028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     174028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel-Fass
Deckel-Stahlfass
Deckelfass
Kunststoff-Deckelfass
Stahl-Deckelfass 212 Liter, innen roh, außen lackiert, mit 2 Spunden im Deckel und UN-Zulassung
  • mit UN-Zulassung, somit zugelassen als geprüfte Verpackung für den Transport von Gefahrgütern
  • hergestellt aus Feinstahlblech nach ISO 3574 / DIN 10130
  • Ausführung gemäß ISO 15750-2 / DIN EN 210
  • dicht schließender Deckel mit Dichtung und Spannring (mit verzinktem Hebelverschluss), die Fässer sind staubdicht und schützen so den Inhalt vor Verschmutzungen
  • Deckel mit 2 Spunden, 3/4" und 2"
  • innen roh
Technische Daten:
  • Zulassung / Zertifikat: UN (1A2/X420/S..), UN (1A2/Y1.5/150/)
  • Oberfläche: lackiert
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Farbe: blau
  • Volumen [l]: 212
  • Innengewinde: 3/4"
  • Innengewinde 2: 2" BSP
  • Maße Ø x H [mm]: 610 x 880
  • Breite außen [mm]: 610
  • Gewicht [kg]: 18,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
610 mm
Höhe Außen:
880 mm
Durchmesser Außen:
610 mm
Volumen:
212 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
blau
Gewicht:
18,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahldeckelfass, Gefahrgutfass, Sicherheitsfass, Ringfass, Sickenspundfass, Spundfass, stahl deckelfass 212 liter, deckel fass, stahl deckel-fass, Stahlfass, Fass, Ölfass, Stahlfässer, Blechfass, 200 Liter Fass, Metallfass, Blechfass mit Deckel, Weithalsfass, Weithals-Fass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,47*
€ 183,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
137372
ab € 115,45*
Zubehör
k.A.
114743
ab € 66,27*
Zubehör
k.A.
157638
ab € 64,11*
Zubehör
k.A.
164366
ab € 77,17*
Zubehör
k.A.
129141
ab € 214,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.