Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSA-Set bestehend aus Brille und Handschuhen, z.B. für DENSORB Notfall-Sets


Menge:  Satz  
Produktinformationen
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-217-888
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     217888
EAN/GTIN:
     4055661020221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
PSA-Set bestehend aus Brille und Handschuhen, z.B. für DENSORB Notfall-Sets
  • Nachfüll-Set mit Persönlicher Schutzausrüstung
  • bestehend aus: - 2 Vollsichtbrillen mit Gummizug, - 2 Paar Chemikalienschutzhandschuhe
  • passend für alle DENSORB Notfall-Sets
Technische Daten:
  • Format: Zubehör
  • Bestückung: 2 Vollsichtbrillen mit Gummizug für den Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer), 2 Paar Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril, Marke: NITRAS, Zertifizierung: EN 388 und EN ISO 374, Gr. 10
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,16 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, Nachfüll Set, Schutz Set, PSA Set, Sicherheits Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 59,64*
€ 70,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 59,50*
€ 70,81
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 57,19*
€ 68,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 55,50*
€ 66,05
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 53,53*
€ 63,70
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,66*
€ 54,34
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
128414
ab € 41,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.