Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenschild "Feuerlöscher", ISO, Aluminium, LN, 150 x 150 mm, 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-128
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     219128
EAN/GTIN:
     4061466027617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Fahnenschild "Feuerlöscher", ISO 7010, Aluminium, langnachleuchtend, 150 x 150 mm, VE = 5 Stück
  • Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
  • Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
  • lichtecht und lange haltbar
  • gemäß internationaler Norm ISO 7010
  • alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
  • unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen, aus verschiedenen Werkstoffen und teils auch als Nasen- und Fahnenschilder
  • dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
  • Version: Brandschutzschilder, gem. ISO
  • Verpackungseinheit (VE): 5 Stück
  • Werkstoff: Aluminium
  • Maße B x H [mm]: 150 x 150
  • Materialstärke [mm]: 0.5
  • Typ: Feuerlöscher
  • Piktogramm-Nummer: F001
  • Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
  • Selbstklebend: nein
  • Langnachleuchtend: ja
  • Inhaltsmenge: 5
  • Gewicht [kg]: 0,032
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Höhe Außen:
150 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,032 kg
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlöscher, Feuerlöscher F001 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher 150x150, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher alu, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Feuerlöscher Schild, Fluchtweg, Fluchtwegkennzeichnung, Feuerlöscher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,356* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,00*
€ 66,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,38*
€ 65,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,78*
€ 62,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,86*
€ 60,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,31*
€ 58,68
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,78*
€ 49,72
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
219182
ab € 41,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.