Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Brandschutzschilder nach EN ISO 7010
>
Brandschutzzeichen Richtungsangabe
>
Artikel
Brandschutzschild "Richtungsangabe schräg", ISO, LN, Alu, 200 x 200 mm, 10 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
420BLB-219-149
Hersteller:
Marahrens
Herst.-Nr.:
219149
EAN/GTIN:
4061466026849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild Richtungpfeil
Brandschutzschild "Richtungsangabe schräg", ISO 7010, LN, Aluminium, 200 x 200 mm, VE = 10 Stück
Brandschutzzeichen weisen auf Einrichtungen oder Geräte hin, die für den Brandschutz wichtig sind
Vorschriften- und Normenkonform - ein Plus für Ihre Sicherheit
lichtecht und lange haltbar
gemäß ASR A1.3 und internationaler Norm ISO 3864 - für die Kombination mit einem entsprechenden Brandschutzzeichen
alle Nachleuchtschilder verfügen über eine Leuchtkraft, die über der DIN 67510 liegt
unsere Schilder erhalten Sie in verschiedenen Maßen und Werkstoffen
dieser Artikel ist langnachleuchtend (LN)
Technische Daten:
Version: Brandschutzschilder, gem. ISO
Verpackungseinheit (VE): 10 Stück
Werkstoff: Aluminium
Maße B x H [mm]: 200 x 200
Materialstärke [mm]: 0.5
Typ: Richtungsangabe schräg
Temperatureinsatzbereich max [°C]: bis 120 - 140
Selbstklebend: nein
Langnachleuchtend: ja
Inhaltsmenge: 10
Gewicht [kg]: 0,04
Weitere Informationen:
Breite Außen:
200 mm
Höhe Außen:
200 mm
Werkstoff:
Aluminium
Materialstärke:
0.5 mm
Gewicht:
0,04 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Betriebsschilder und Kennzeichnungen
>
Brandschutzzeichen
Weitere Suchbegriffe:
Brandschutzschild Richtungsangabe
,
Brandschutzzeichen Richtungpfeil
,
Brandschutzzeichen Richtungsangabe
,
brandschutzschilder praxisbewährt
,
Sicherheitskennzeichnung
,
Sicherheitskennzeichen
,
Warnschilder
,
Brandschutz Schild
,
Fluchtweg
,
Fluchtwegkennzeichnung
,
Löschschlauch
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,50*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,13*
€ 57,27
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,97*
€ 57,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,58*
€ 54,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,48*
€ 51,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,57*
€ 50,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,50*
€ 42,25
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brandschutzschild "Richtungsangabe schräg", ISO, LN, Alu, 150 x 150 mm, 10 Stück
Marahrens
219125
ab € 25,71*
Ähnlich
Brandschutzschild Zusatz "Pfeil schräg", ISO, Kunststoff, 200 x 200 mm, 10 Stück
Marahrens
290356
ab € 36,41*
Ähnlich
Brandschutzzeichen, Richtungsangabe schräg, VE 10 Stk, Kunststoff, 150 x 150 mm.
Marahrens
KN150.02.215
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen