Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchbrücke, aus Vollgummi, für Schläuche bis 75 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-236-878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     236878
EAN/GTIN:
     4055381209937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Schlauchbrücke, für Schläuche/Kabel bis 75 mm Ø, schwarz m. gelben Reflexstreifen, B 300, T 855 mm
  • sicheres Überfahren von Schläuchen und Kabeln
  • Schutz der Leitungen und Schläuche vor Beschädigung
  • stabile Ausführung aus Spezial-Vollgummi, reißfest und bruchbeständig
  • die seitlich angebrachten Verbindungselemente ermöglichen eine Schlauchbrücken-Kombination zu einer größeren Fläche
  • für Schläuche / Rohre bis 75 mm Durchmesser
  • geeignet für Lastwagen bis zu 40 Tonnen
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Anwendung: Parken und Verkehr
  • Werkstoff: Gummi
  • Maße außen B x T x H [mm]: 300 x 855 x 85
  • Gewicht [kg]: 11,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
855 mm
Höhe Außen:
85 mm
Werkstoff:
Gummi
Gewicht:
11,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, Bordsteinrampe, Kabelbrücken, Schlauchbrücken, Verkehrssicherheit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,15*
€ 92,41*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 74,19*
€ 93,05*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,68*
€ 99,67*
€ 4,95*
ab € 114,54*
€ 141,59*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,03*
€ 166,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,35*
€ 197,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,69*
€ 175,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
165395
ab € 246,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.