Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette aus Stahl, Länge 30 m, feuerverzinkt, Durchmesser 6 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-236-904
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     236904
EAN/GTIN:
     4055381111551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette stahl
absperrkette
Absperrkette aus Stahl, 30 m lang, feuerverzinkt, Durchmesser 6 mm
  • Absperrkette aus Stahl
  • Länge: 30 m
  • Durchmesser: 6 m
Technische Daten:
  • Farbe: silber
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Länge außen [mm]: 25
  • Durchmesser außen [mm]: 6
  • Materialstärke [mm]: 6
  • Verpackungseinheit (VE): 1
  • Inhaltsmenge: 1
  • Gewicht [kg]: 17,5
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Länge Außen:
25 mm
Durchmesser Außen:
6 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
6 mm
Farbe:
silber
Gewicht:
17,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Absperrungen, Absperrung Kette, PE-Kette, Kunststoffkette, Absperrung, Kette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,48*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 4,216* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 158,87*
€ 189,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 157,03*
€ 186,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 150,62*
€ 179,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 144,45*
€ 171,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 126,48*
€ 150,51
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
236901
ab € 51,97*
Ähnlich
Moravia
116531
ab € 81,22*
Ähnlich
Moravia
213.12.984
ab € 5,37*
Ähnlich
Moravia
212.27.254
ab € 16,41*
Ähnlich
Moravia
212.25.007
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.