Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalanfahrschutz Protector XXL, signalgelb, für Regalpfeilerbreite 111-120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-240-233
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     240233
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Regalanfahrschutz Protector Typ XXL, signalgelb, für Regalpfeilerbreite 111-120 mm
  • für die Sicherheit und den Schutz von Regalen, verhindert Unfälle und minimiert Reparaturaufwand und -kosten
  • in Sekundenschnelle montierbar, keine Befestigung am Boden erforderlich
  • Schlagabsorbtion bis zu einer Aufprallkraft bis zu 2,4 Tonnen
  • elastisch, rückfedernd, formstabil - kehrt wieder in die Ursprungsform zurück
  • vorteilhafte schlanke Bauweise, kein Verlust von Regalstellfläche
  • für Tiefkühllager geeignet, bis zu -40° C
  • optimale Passform, nicht abstreifbar beim Ein- und Ausfahren der Paletten
  • DEKRA geprüft und zertifiziert, nach europäischen und internationalen Standards, FEM 10.2.02, AS4084
  • Höhe: 600 mm
  • nahezu unverwüstliche ballistische Kunststoff-Außenhaut (HDPE) mit einer Wandstärke von über 7 mm und einem hochflexiblen Innenschaum zur optimalen Kräfteverteilung
  • verhindert Unfälle und minimiert Reparaturaufwand und -kosten
  • wir empfehlen die Verwendung eines Montagewerkzeuges (als Zubehörartikel verlinkt)
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Eigenschaften: zum Aufstecken
  • Anwendung: Profil und Kantenschutz
  • Werkstoff: HDPE
  • Farbe: gelb
  • Materialstärke [mm]: 7
  • Typ: XXL
  • Gewicht [kg]: 1,8
  • Marke: Ampere
Weitere Informationen:
Werkstoff:
HDPE
Materialstärke:
7 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
1,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,89*
€ 105,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,44*
€ 100,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
263291
ab € 34,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.