| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 420BLB-241-934 Herst.-Nr.: 241934 EAN/GTIN: 5024747470129 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Linienmarkierungssystem Easyline inkl. Stoßfester Transport- und Lagerbox - Randscharfe Linien
- kein Abkleben erforderlich
- keine Tropfenbildung
- kein Verschmutzen des Gerätes
- leicht montierbar bzw. demontierbar, inkl. Box für den sicheren Transport
- minimaler Sprühnebel durch weltweit patentiertes, batteriebetriebenes Luftstromsystem (Batterie im Lieferumfang enthalten)
- Betrieb auch ohne Batterie möglich
- gemäß Arbeitsstättenverordnung §17 und ASR A1.3 (5.3)
- verstellbare Räder erlauben das Markieren direkt entlang einer Wand oder eines Regals
- Linienbreiten in 50, 75 und 100 mm
- individuell verstellbarer Griff für leichteres Arbeiten
- Verwendbar ausschließlich mit den Linienmarkierfarben Easyline
Technische Daten: - Version: Markiergerät
- Silikonfrei: ja
- Breite außen [mm]: 400
- Gewicht [kg]: 6
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite Außen: | 400 mm | Tiefe Außen: | 600 mm | Höhe Außen: | 380 mm | Gewicht: | 6 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bodenmarkierset, Bodenmarkierungsgerät, Markiergerät, Markierungsgerät, Markierungswagen, Markierwagen, easyline edge markierungswagen, markierungswagen, Markierungsfarben, Markierfarben, Bodenmarkierfarben, Bodenmarkierspray, Bodenmarkierungsfarbe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (29) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 168,07* | € 205,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 420 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 173,42* | € 205,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 197,63* | € 234,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 217,34* | € 252,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 216,69* | € 253,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 420 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 420 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 420 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|