Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750 ml weiß Spraydose ROCOL


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750 ml weiß Spraydose ROCOL
Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750 ml weiß Spraydose ROCOL
Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750 ml weiß Spraydose ROCOL
Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750 ml weiß Spraydose ROCOL
Linienmarkierungsfarbe Easyline® Edge 750 ml weiß Spraydose ROCOL
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-9190491438
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     RS 47000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish · hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitseigenschaften · exzellente Deckkraft · licht-, witterungs- und abriebbeständig · hochergiebig · Anwendungsbereiche: Markierung von Parkplätzen, Lagerhäusern, Fabrikböden und vielem mehr · mit NSF R2-Zulassung für den Einsatz in der lebensmittelverarbeitenden Industrie · randscharfe Linien ohne Abkleben bei Verarbeitung mit dem Easyline Edge Applikator Art.-Nr. 9190 491 449Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 750ml· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
RAL:
ähnlich RAL 9016
Zulassung:
NSF R2
Marke:
ROCOL
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
140
6
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 21,36*
€ 26,89*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 21,37*
€ 28,34*
4 Tage
193
6
pro Stück
€ 8,90*
ab € 23,19713*
€ 28,76713*
5 Tage
199
6
pro Stück
€ 5,50*
ab € 23,71*
€ 30,59*
6
pro Dose
€ 4,90*
ab € 24,68*
€ 31,35*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Kartonagen
€ 26,89*
€ 32,00
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 25,91*
€ 30,83
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 24,95*
€ 29,69
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 21,36*
€ 25,42
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 21,36* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 6 Kartonagen ( entspricht € 161,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 34,38*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,07334*
Zubehör
Rocol
RS47012
ab € 179,42*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,83*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,25*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,29*
Zubehör
Wolk
ab € 137,84*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,53*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,02*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,58*
Zubehör
Wolk
ab € 137,45*
Zubehör
Wolk
ab € 137,95*
Zubehör
Wolk
ab € 138,08*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,35*
Zubehör
1A Tapes
ab € 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.