Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harnstoffpumpe 230 V für AdBlue-IBC mit CDS-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-137
Hersteller:
     PIUSI
Herst.-Nr.:
     243137
EAN/GTIN:
     8050031033630
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
adblue betankungsset
Harnstoffpumpe 230 V für AdBlue-IBC mit CDS-System
  • speziell für Harnstofflösung AUS 32
  • die Pumpe ist ausschließlich für Ad-Blue-IBC mit CDS-System verwendbar, nicht für IBC mit 2"-Gewinde
  • einfache Montage
  • selbstansaugende Membranpumpe
  • Tauchrohr optional erhältlich für einen S56x4-Spund (262505)
  • gebrauchsfertig mit Pumpe, Zapfpistole und 6 Meter Schlauch
Technische Daten:
  • Version: Containerpumpe
  • Breite außen [mm]: 370
  • Tiefe außen [mm]: 470
  • Höhe außen [mm]: 265
  • Schlauchlänge [mm]: 6000
  • Leistung [W]: 400
  • Fördermenge max. [l/min]: 32
  • Gewicht [kg]: 15
Weitere Informationen:
Breite Außen:
370 mm
Tiefe Außen:
470 mm
Höhe Außen:
265 mm
Leistung:
400 W
Gewicht:
15 kg
Weitere Suchbegriffe: Handpumpe, Pumpe, Chemikalienpumpe, Chemiepumpe, Harnstoff, Harnstoffpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,00*
€ 682,68*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 652,13*
€ 759,44*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,68*
€ 812,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 677,15*
€ 805,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,74*
€ 789,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,96*
€ 759,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,00*
€ 692,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
262505
ab € 66,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.