Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Pumpe für AdBlue®/AUS 32 199341-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199341-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     243137
EAN/GTIN:
     8050031033630
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
adblue betankungsset
IBC-Pumpe für AdBlue®/AUS 32 Mit der IBC-Pumpe für AdBlue® können Sie bequem direkt aus einem IBC-Container AdBlue®-Kraftstoffzusatz abzapfen. Die Pumpe kann ohne viel Aufwand seitlich am IBC-Container angebracht werden. Mittels Edelstahlaufhängung wird die Fasspumpe sicher am Stahlgittermantel des Containers befestigt. Für Harnstofflösung AUS 32 (AdBlue®) Selbstansaugende Membranpumpe Mit Zapfpistole und 6 Meter Schlauch Einfache Montage direkt am IBC-Container 230 V-Elektroanschluss Förderleistung = 32 Liter/Minute Motorleistung = 400 W
Weitere Informationen:
Förderleistung:
32 Liter/Minute
Motorleistung:
400 W
HEIGHT GRO:
265.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
470.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84137021
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: IBC-Pumpen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 582,01*
€ 679,17*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,14*
€ 756,14*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,14*
€ 899,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,28*
€ 896,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 737,49*
€ 877,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,35*
€ 844,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 651,14*
€ 774,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
262505
ab € 66,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.