Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Fasspumpe W85, mit Automatikzapfventil und Drehgelenk, TT 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-243-998
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     243998
EAN/GTIN:
     4031109002677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Fasspumpe W85, mit Automatikzapfventil und Drehgelenk, 1600 mm Tauchtiefe
  • selbstansaugende, verschleißarme Hybridpumpe inkl. Heberschutz
  • besonders hohe Förderleistung
  • inkl. Automatikzapfventil
  • Zapfpistolenhalterung inkl. Tropfbecher
  • Fassgewinde R2"
  • für Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutzmittel
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: Mineralöle, Frostschutzmittel
  • Tauchtiefe [mm]: 1600
  • Version: Fass- und Containerpumpe
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Breite außen [mm]: 205
  • Tiefe außen [mm]: 286
  • Höhe außen [mm]: 130
  • Kabellänge [mm]: 4000
  • Schlauchlänge [mm]: 4000
  • Leistung [W]: 950
  • Viskosität max [mPas]: 20
  • Förderhöhe max. [mWS]: 25
  • Fördermenge max. [l/min]: 68
  • Geeignet für: Diesel, Heizöl und Kühlerfrostschutzmittel (Konzentrat)
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG)
  • Außengewinde: 2"
  • Außengewinde 2: 1"
  • Schutzart IP: IP 54
  • Werkstoff Dichtung: FPM, FKM
  • Gewicht [kg]: 3,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
205 mm
Tiefe Außen:
286 mm
Höhe Außen:
130 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Tauchtiefe:
1600 mm
Leistung:
950 W
Gewicht:
3,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Tauchrohr, hornet faßpumpen, tauchrohr, Elektro Fasspumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Abfüllpumpen, Ölpumpen, Chemiepumpe
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 325,66*
€ 355,73*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 319,60*
€ 355,74*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 342,71*
€ 374,22*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 345,98*
€ 377,43*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 619,41*
€ 647,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,65*
€ 770,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,68*
€ 763,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,83*
€ 753,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,68*
€ 744,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 619,41*
€ 737,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Horn Tecalemit
253591020
ab € 130,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.