Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordstein-Rampe, Gummi, schwarz-gelb, inkl. Antirutschoberfläche, H 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-346
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     248346
EAN/GTIN:
     4055381474373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordsteinrampe
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Bordstein-Rampe, Gummi, schwarz-gelb reflektierend, inkl. Antirutschoberfläche, H 100 mm
  • Bordstein-Rampe aus robustem Hartgummi
  • barrierefreier Zugang an Bürgersteigen und Absätzen
  • für das problemlose Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen etc
  • belastbar und in der Praxis bewährt
  • Belastung bis 40 t
  • Dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich
  • für Straßen, Baustellen
Technische Daten:
  • Werkstoff: Hartgummi
  • Maximale Achslast (t): 40
  • Farbe: schwarz
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 300 x 100
  • Gewicht [kg]: 10
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
100 mm
Werkstoff:
Hartgummi
Farbe:
schwarz
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, Auffahrrampen, Verladerampe, moravia kabelbrücke, fußbodenkanal, Keilbrücke, Rollstuhlrampe, Beinrampe, Auffahrkeil, Auffahrschiene, Auffahrrampe
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 64,45*
€ 81,17*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,13*
€ 81,18*
€ 4,90*
ab € 63,76*
€ 83,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,32*
€ 84,90*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,39*
€ 104,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,29*
€ 124,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,11*
€ 115,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,10*
€ 110,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 60,21*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 115,95*
Ähnlich
Moravia
279.20.108
ab € 87,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.