Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten zum Aufdübeln, Ø 76 mm, mit 1 Kettenöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-248-373
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     248373
EAN/GTIN:
     4055381100944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Sperrpfosten, mit einer Öse, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Aufdübeln Ø 76 mm
  • Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen
  • mit angeschweißter Bodenplatte zum Aufdübeln (160 x 140 x 10 mm)
  • feuerverzinkt und lackiert, weiß / rot
  • Höhe 1000 mm
  • eine Kettenöse
  • mit Aluminiumkappe
Technische Daten:
  • Version: Absperrpfosten
  • Ausstattung: 1 Kettenöse
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: rot / weiß
  • Durchmesser außen [mm]: 76
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Materialstärke [mm]: 2.5
  • Aufstellort: Außen
  • Gewicht [kg]: 7,5
  • Marke: Moravia
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
1000 mm
Durchmesser Außen:
76 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt/lackiert
Materialstärke:
2.5 mm
Farbe:
rot / weiß
Gewicht:
7,5 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,33*
€ 95,20*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,36*
€ 107,15*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,46*
€ 110,24*
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 91,39*
€ 116,11*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,24*
€ 131,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.17.947
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.